AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3402444 966 M6 F RONDELLA - 3402444

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3402444 966 M6 F RONDELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro interno - 6.6 mm

  • Diametro esterno - 12 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195300731

Codice prodotto

OBO3402444

Cod. produttore

3402444

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro interno:

6.6 mm

Diametro esterno:

12 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

1.2 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

6

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no

Rondella conforme a DIN 125/A M6, St, F