AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3400042 HN M4 G DADO ESAGONALE - 3400042

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3400042 HN M4 G DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 4

  • Autobloccante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195297970

Codice prodotto

OBO3400042

Cod. produttore

3400042

Produttore

OBO

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

4

Autobloccante:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

no

Altezza:

3.2 mm

Apertura di chiave:

7 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Privo di alogeni:

Nut OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3400042 - HN M4 G DADO ESAGONALE