AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3141312 TR M10 1M A2 ASTA FILETTATA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3141312 TR M10 1M A2 ASTA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195023579

Codice prodotto

OBO3141312

Cod. produttore

3141312

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

10

Lunghezza:

1000 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Asta filettata OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3141312 - TR M10 1M A2 ASTA FILETTATA