AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2054458 61 525 FL TERMINALE UNIVERSALE - 2054458

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.2...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 5

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196386871

Codice prodotto

OBO2054458

Cod. produttore

2054458

Produttore

OBO

Sezione nominale:

0.2...2.5 mm²

Numero di connessioni:

5

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

450 V

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.2...2.5 mm²

MORSETTIERA universale a 5 poli: Testato secondo EN 60998, Terminale senza viti per il collegamento di conduttori elettrici. Nell'uso di conduttori rigidi non è richiesta una apertura della leva di rilascio.Il conduttore può essere collegato direttamente al terminale.Sezione nominale: 5 x 0,2 - 2,5 mm² . Tensione nominale 450 V. Corrente nominale 24 A. Lunghezza: 9 mm (+1 mm). Apertura di prova: tester fase e pin test (. Max Ø 2 mm). Temperatura massima ambiente ammissibile secondo la norma EN 60998: 85 ° C.