AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2049554 116 M32 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO - 2049554

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2049554 116 M32 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195161592

Codice prodotto

OBO2049554

Cod. produttore

2049554

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.