OBO BETTERMANN - OBO2033135 108 PG13.5 TAPPO A VITE - 2033135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012195170433
Codice prodotto
OBO2033135
Cod. produttore
2033135
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Passo della filettatura:
1.411 mm
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Numero RAL:
7035