AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI599995 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,800 MM - 599995

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI599995 CANTILEVER ARM WITH E4 CHANNEL,800 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 800 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza della sbarra - 38 mm

  • Altezza delle sbarre - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893015881

Codice prodotto

ERI599995

Cod. produttore

599995

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

800 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza della sbarra:

38 mm

Altezza delle sbarre:

40 mm

Biadesivo:

no

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Larghezza della fessura:

11 mm

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

6 mm

Perforata:

Perforato, laminato a freddo. Piastra di ancoraggio asolata.