NVENT ERICO - ERI592640 THREADED ROD,STEEL,EG,M12 ROD,2,000 MM - 592640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica - 12
Confezione
15 PZ
EAN
3479775926407
Codice prodotto
ERI592640
Cod. produttore
592640
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica:
12
Lunghezza:
2000 mm
Spessore dello strato di protezione superficie:
5 µm
Dimensione filettatura in pollici:
1/2 pollice
Filettatura sinistrorsa:
no


