NVENT ERICO - ERI590224 STRUT T-BOLT,STEEL,EG,M10 ROD,50 MM - 590224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 50 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 34 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893013610
Codice prodotto
ERI590224
Cod. produttore
590224
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
50 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
34 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì


