NVENT ERICO - ERI560640 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO 85M5 - 560640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Plastica
Lunghezza della superficie di contatto - 85 mm
Dimensione metrica 1 - 5
Dimensione metrica 2 - 5
Confezione
100 PZ
EAN
3479775606408
Codice prodotto
ERI560640
Cod. produttore
560640
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Plastica
Lunghezza della superficie di contatto:
85 mm
Dimensione metrica 1:
5
Dimensione metrica 2:
5
Superficie:
Non trattato


