AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI178520 CABLE TIE HOLDER FL CLIP,3?8MM FL,NO TI - 178520

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI178520 CABLE TIE HOLDER FL CLIP,3?8MM FL,NO TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893785241

Codice prodotto

ERI178520

Cod. produttore

178520

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.