AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI175590 PW2 SERIES C PURLIN CLIP,6.8 MM HOLE - 175590

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI175590 PW2 SERIES C PURLIN CLIP,6.8 MM HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Foro

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 2...2 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893755947

Codice prodotto

ERI175590

Cod. produttore

175590

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Foro

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

2...2 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene da putrelle metalliche roll-lip.