AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113248.99 MODULO ELETTRIFICATO L.636 N?1 DRIVER DALI/PUSH Alimentazione elettronica, connettore rapido per moduli luminosi e cablaggio passante inclusi. - 113248.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore - Alluminio

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149640

Codice prodotto

NOX113248.99

Cod. produttore

113248.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Alimentazione intermedia per binario elettrificato

Numero di conduttori:

5

Colore:

Alluminio

Sezione nominale:

1.5 mm²

HERO MINI: Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di Alluminio verniciato predisposti per l?alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.