AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112917.01 ROSONE E 1500x80x28 mm BIANCO Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera. Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System, suddivisibili in 3 acc - 112917.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX112917.01 ROSONE E 1500x80x28 mm BIANCO Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera. Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System, suddivisibili in 3 acc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione intermedia per binario elettrificato

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833150097

Codice prodotto

NOX112917.01

Cod. produttore

112917.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Alimentazione intermedia per binario elettrificato

Numero di conduttori:

3

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

0.75 mm²

ROSONI BRIDGE SYSTEM Rosoni singoli, multipli lineari e multipli circolari in acciaio verniciato, da combinare con uno o pi? apparecchi BRIDGE SYSTEM