NOVALUX SPA - NOX112101.01 MIND TONDO Ø85 BIANCO, 1xGU10 Ø51 max10W, Alluminio verniciato, Schermo in vetro. IP54 - 112101.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Dimmerabile DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833142658
Codice prodotto
NOX112101.01
Cod. produttore
112101.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP54
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Dimmerabile 1-10 V:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
220...230 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Dimmerazione DALI-2:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diametro esterno:
85 mm
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
115 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Trattamento superficie (corpo):
Verniciatura a polveri
Diametro di incasso:
85 mm
Con fessure d'areazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
150 mm
Numero di poli:
2
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no




