AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108589.02 RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE Accessorio obbligatorio. (Garanzia: 5 anni) - 108589.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 50 °

  • Colore - Nero

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833135612

Codice prodotto

NOX108589.02

Cod. produttore

108589.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

50 °

Colore:

Nero

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

724 mm

Larghezza:

20 mm

Diametro:

18 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

7.5 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE Accessorio obbligatorio.