NOVALUX SPA - NOX102086.01 BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600: Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/1020 - 102086.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833125019
Codice prodotto
NOX102086.01
Cod. produttore
102086.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
43 mm
Trasparente:
no
BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600: Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/102026.99).


