NOVALUX SPA - NOX100946.99 STRIP LED 14,4W/m 24Vdc SMD 2835 (140 LED/m) da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. IP20 CRI80. Garanzia 5 anni. - 100946.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1880 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8026833104205
Codice prodotto
NOX100946.99
Cod. produttore
100946.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
1880 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
140
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Max prestazioni del sistema:
72 W
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Multi-angolo del fascio:
No
Raggio di curvatura minimo:
30 mm
Con copertura di protezione:
no
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
sì



