NOBILE ITALIA - NOBM3RA/2RF/W RIFL.MOD.DIAM.150 ORIENT. TONDO BI - M3RA/2RF/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8058052043119
Codice prodotto
NOBM3RA/2RF/W
Cod. produttore
M3RA/2RF/W
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


