AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935478633 BSS18C2-0_AVVITATORE IMPULSI 18V - 4935478633

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935478633 BSS18C2-0_AVVITATORE IMPULSI 18V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Numero di batterie in dotazione - 0

  • Coppia massima - 210 Nm

  • Peso con batteria - 1.55 kg

  • Tipo di attacco - Esagonale interna da 1/4 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546348267

Codice prodotto

COP4935478633

Cod. produttore

4935478633

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Numero di batterie in dotazione:

0

Coppia massima:

210 Nm

Peso con batteria:

1.55 kg

Tipo di attacco:

Esagonale interna da 1/4 pollice

Numero di percussioni:

3600 1/min

Numero di giri a vuoto:

2800...2800 1/min