AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933464580 PH26T TASSELLATORE 3 MOD - 4933464580

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933464580 PH26T TASSELLATORE 3 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 800 W

  • Numero di giri a vuoto - 0...1500 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 2.4 J

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso della macchina - 2.4 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546225254

Codice prodotto

COP4933464580

Cod. produttore

4933464580

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

800 W

Numero di giri a vuoto:

0...1500 1/min

Energia massima della singola percussione:

2.4 J

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso della macchina:

2.4 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:

26 mm

Max cadenza di battuta:

4500 1/min

Diametro di foratura su acciaio:

13 mm

Diametro di foratura su legno dolce:

30 mm

Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo