MILWAUKEE - AEG - COP4933451247 M12BRAID-0_AVVITATORE - 4933451247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Coppia massima - 68 Nm
Peso con batteria - 1.2 kg
Con caricabatteria - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002395167715
Codice prodotto
COP4933451247
Cod. produttore
4933451247
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Numero di batterie in dotazione:
0
Coppia massima:
68 Nm
Peso con batteria:
1.2 kg
Con caricabatteria:
no
Tipo di attacco:
Esagonale interna da 1/4 pollice
Numero di percussioni:
3300 1/min
Numero di giri a vuoto:
0...2425 1/min
Lunghezza:
287 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
70 mm


