MILWAUKEE - AEG - COP4933441940 M12BPD-202C_TRAPANO - 4933441940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità della batteria - 2 Ah
Peso con batteria - 1.2 kg
Apertura mandrino - 10...10 mm
Numero di batterie in dotazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4002395002641
Codice prodotto
COP4933441940
Cod. produttore
4933441940
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Capacità della batteria:
2 Ah
Peso con batteria:
1.2 kg
Apertura mandrino:
10...10 mm
Numero di batterie in dotazione:
2
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...400 1/min
Con caricabatteria:
sì
Coppia massima:
30 Nm
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1500 1/min
Diametro di foratura su cemento a velocità 2:
10 mm
Max cadenza di battuta:
22500 1/min
Diametro di foratura su acciaio a velocità 2:
10 mm
Diametro di foratura su pietra a velocità 2:
10 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
22 mm


