AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12694310 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Ca - 12694310

copiacopia
Miele - MIE12694310 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Ca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231513

Codice prodotto

MIE12694310

Cod. produttore

12694310

Produttore

MIE

Wahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgangen (= 5 Waschen p. Woche fur 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Noch mehr Energie sparen mit A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert(52) der Energieeffizienzklasse A. QuickPowerWash sorgt fur effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten. Dies gilt fur alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prufberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnische Vollstandige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home. Zusatzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermoglicht. Abhangig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variie ExklusivesCapDosing -Sortiment fur verschiedene Textilien und Flecken