AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE12033910 VG!S Bodenstaubsauger bagl. 890W 7.5m 2L - 12033910

copiacopia
Miele - MIE12033910 VG!S Bodenstaubsauger bagl. 890W 7.5m 2L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Potenza assorbita - 890 W

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere - No

  • Lunghezza cavo di connessione - 7.5 m

  • Capacità del serbatoio - 2 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516555971

Codice prodotto

MIE12033910

Cod. produttore

12033910

Produttore

MIE

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Potenza assorbita:

890 W

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

No

Lunghezza cavo di connessione:

7.5 m

Capacità del serbatoio:

2 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Altri

Peso:

8.4 kg

Livello di potenza sonora:

76 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Meccanico / elettronico

Colore base:

Grigio

Tubo telescopico:

Altezza:

310 mm

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive Halt selbst kleinste Partikel zuruck - Hygiene AirClean Filter Vielseitig einsetzbar - Universal-Bodenduse Besonders komfortable Hohenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr