AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11819560 WAschetrockner WP 8kg 10Prog Wash2Dry 5 - 11819560

copiacopia
Miele - MIE11819560 WAschetrockner WP 8kg 10Prog Wash2Dry 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di asciugatura - Condensazione

  • Capacità di carico (cotone) - 8 kg

  • Potenza - 1100 W

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Arresto della porta - Intercambiabili a sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516462767

Codice prodotto

MIE11819560

Cod. produttore

11819560

Produttore

MIE

Sistema di asciugatura:

Condensazione

Capacità di carico (cotone):

8 kg

Potenza:

1100 W

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Arresto della porta:

Intercambiabili a sinistra

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Comando:

Elettronico

Tipo di riscaldamento:

Pompa di calore

Tensione:

220...240 V

Colore di fondo schermo:

Bianco

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Larghezza:

596 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

655 mm

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Volume del cesto:

120 l

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Durata del programma di cotone standard a pieno carico:

165 min

Tempo di programma cotone standard a carico parziale:

105 min

Emissione di rumore:

66 dB(A) re 1

Con illuminazione interna:

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Classe di efficienza alla condensazione:

A

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no