AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE08249430 VG!C GarbehAlter gelocht fA1/4r Dampfgar - 08249430

copiacopia
Miele - MIE08249430 VG!C GarbehAlter gelocht fA1/4r Dampfgar

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli - no

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514849904

Codice prodotto

MIE08249430

Cod. produttore

08249430

Produttore

MIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

no

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

no

Adatto per dispositivi da incasso: