Metz - MEZ151P3JAJAB0E OpDAT Patchkabel LC APC/LC APC OS2 20,0 - 151P3JAJAB0E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251394602066
Codice prodotto
MEZ151P3JAJAB0E
Cod. produttore
151P3JAJAB0E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
20 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Connessione versione APC 1:
sì
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
sì
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


