AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1502070112-E OpDAT PF 12xST-S OM4 splice 1HE/24gr 12P - 1502070112-E

copiacopia
Metz - MEZ1502070112-E OpDAT PF 12xST-S OM4 splice 1HE/24gr 12P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 12

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122184017

Codice prodotto

MEZ1502070112-E

Cod. produttore

1502070112-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM4

Adatto per numero di giunti / adattatori:

12

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

ST

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

ST

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

260 mm