AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGBE-04230.02 ING. BINARIO 4CAN., 230V - BE-04230.02

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGBE-04230.02 ING. BINARIO 4CAN., 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005640636

Codice prodotto

EYGBE-04230.02

Cod. produttore

BE-04230.02

Produttore

EYG

Ingresso binario 4 canali KNX, 2 moduli DIN, versione 230 V AC. Versione per segnali di controllo 230 V AC. Indicatore LED per ogni canale, lunghezza cavo max. 100 m. Per il collegamento di pulsanti, interruttori, contatti finestra. Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. 4 moduli logici integrati, ad esempio per lo stato degli ingressi (finestra chiusa o invio del secondo oggetto). Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC), invia stato contatto. Funzione dimmer e veneziane per il funzionamento a uno e due pulsanti. Invio valori, controllo forzato. Scenari e oggetti di blocco per ciascun canale. Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti. Invio ciclico, invio dopo reset. Garanzia di 3 anni sul prodotto.