AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN473 LI 1,3-12 ACCUMULATORE 12 V 1,3 AH - 473

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN473 LI 1,3-12 ACCUMULATORE 12 V 1,3 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449073320364

Codice prodotto

LIN473

Cod. produttore

473

Produttore

LIN

Batteria al piombo 12 V - 1,3 Ah. Dim 97 x 53 x 43 mm