AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998426700 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 4R - 998426700

copiacopia
Liebherr - LIE998426700 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 4R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore di fondo porta - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382161050

Codice prodotto

LIE998426700

Cod. produttore

998426700

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

160 l

Protezione del dispositivo:

1 A

Altezza:

850 mm

Larghezza:

600 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

600 mm

Emissione di rumore:

47 dB(A) re 1

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Lampada ad incandescenza

Cerniera sostituibile: