AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994898051 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 227/1 - 994898051

copiacopia
Liebherr - LIE994898051 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr 227/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004843939

Codice prodotto

LIE994898051

Cod. produttore

994898051

Produttore

LIE

Kuhl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Au?enma?e: Hohe / Breite / Tiefe: 185,5 / 59,7 / 67,5 cm, Gesamtvolumen: 330l, Gerauschpegel: 35 dB, Vernetzungslosung: Nachrustbar, DuoCooling: sorgt dank zwei komplett getrennter Kaltekreislaufe dafur,dass zwischen Kuhl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch ubertragen. Und das hei?t: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genie?en. Touch-Display: Echt beruhrend: Durchdas Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen ubersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wahlen Sie zum Beispiel muhelos die Funktionen aus oder prufen die aktuelle Temperatur Ihres Kuhlgerats.