LEGRAND - LEG86516AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG36 - 86516AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 55 mm
Diametro interno - 47 mm
Materiale - Altri
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8009561130999
Codice prodotto
LEG86516AF
Cod. produttore
86516AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
55 mm
Diametro interno:
47 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
36
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG36


