AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86469 TAPPO PG42 - 86469

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86469 TAPPO PG42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561130524

Codice prodotto

LEG86469

Cod. produttore

86469

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.588 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG42