AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86468 TAPPO PG36 - 86468

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86468 TAPPO PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561130517

Codice prodotto

LEG86468

Cod. produttore

86468

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.588 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG36