LEGRAND - LEG86467 TAPPO PG29 - 86467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130500
Codice prodotto
LEG86467
Cod. produttore
86467
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
Ottone


