LEGRAND - LEG86463 TAPPO PG11 - 86463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130463
Codice prodotto
LEG86463
Cod. produttore
86463
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.411 mm
Qualità del materiale:
Ottone


