LEGRAND - LEG86461 TAPPO PG7 - 86461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.27 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8009561130449
Codice prodotto
LEG86461
Cod. produttore
86461
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.27 mm
Qualità del materiale:
Ottone


