AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86451 TAPPO G1/8 - 86451

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86451 TAPPO G1/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 0.907 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/8 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561130340

Codice prodotto

LEG86451

Cod. produttore

86451

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

0.907 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/8 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G1/8;