LEGRAND - LEG637435 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 200X8 - 637435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066374352
Codice prodotto
LEG637435
Cod. produttore
637435
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
canale portacavi 200 x 80mm - giunto laterale e coperchi


