LEGRAND - LEG077841 SOLIROC - PULSANTE 1P 6A - 077841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Basculante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3245060778415
Codice prodotto
LEG077841
Cod. produttore
077841
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Basculante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
2
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
6 A
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Profondità del dispositivo:
34.6 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm


