AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-4DIM RADIOCOMANDO TX 4CH DIM - TOUCH-4DIM

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-4DIM RADIOCOMANDO TX 4CH DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Numero di canali - 4

  • Portata - 40 m

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535383

Codice prodotto

LEFTOUCH-4DIM

Cod. produttore

TOUCH-4DIM

Produttore

LEF

Tipo di segnale di trasmissione:

Radiocomando

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Numero di canali:

4

Portata:

40 m

Colore:

Grigio

Con telecomando:

Trasmettitore a parete:

Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:

Con telecomando / controllo remoto:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7047

Trasparente:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per display:

no

Adatto per sensori di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Radiocomando Tx 4 canali con funzioni on/off/dimmer 40x40x10mm