AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFPLANO-V10/UNI INTERFACCIA DI DIMM. RADIO RX MONO/CCT - PLANO-V10/UNI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFPLANO-V10/UNI INTERFACCIA DI DIMM. RADIO RX MONO/CCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Comando a impulsi - no

  • Con contatto di commutazione -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539671

Codice prodotto

LEFPLANO-V10/UNI

Cod. produttore

PLANO-V10/UNI

Produttore

LEF

Con telecomando:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Comando a impulsi:

no

Con contatto di commutazione:

Colore:

Grigio

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Adatto per pulsante RF (radio frequenza):

Adatto per interruttore saliscendi RF (radio frequenza):

no

Adatto per interruttore saliscendi:

no

Adatto per interruttori di tapparelle / avvolgibili:

no

Adatto per interruttore RF (radio frequenza):

no

Con custodia:

no

Con custodia tubolare / cilindrica:

no

Scheda / Modulo:

no

Alimentazione:

Altri

Rolling-code:

no

Con pulsante radio:

no

Numero di relè:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero RAL (affine):

7047

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Frequenza radio:

433.92 MHz

Modulazione:

AM

Rolling-code:

no

Lunghezza codice (Bit):

96

Numero di comandi:

24

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Centrale universale x LED 12-24Vdc 10A con funzioni dimmer mono-canale, CCT, RGB, RGBW con comando radio/filare