AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFINV6000-110 INVERTER 6000W 110VCC/230VAC +-3% - INV6000-110

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFINV6000-110 INVERTER 6000W 110VCC/230VAC +-3%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 230...230 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 32.61 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001423875

Codice prodotto

LEFINV6000-110

Cod. produttore

INV6000-110

Produttore

LEF

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

230...230 V

Max. corrente di uscita 1:

32.61 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...110 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Max. corrente di uscita 2:

0 A

Max. corrente di uscita 3:

0 A

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

no

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

7500 VA

Potenza di uscita:

6000 W

Stabilizzato:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Altezza di incasso:

222 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Larghezza:

483 mm

Altezza:

222 mm

Profondità:

475 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP21

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Inverter 6000W 110Vcc/230Vac basse perdite per Quadri Rack