LEDVANCE - LDVLIN6008840IG2 LINEAR COMPACT SWITCH 600 8 W 4000 K - LIN6008840IG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 8 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 153.94 kg CO2 eq.
EAN
4058075106147
Codice prodotto
LDVLIN6008840IG2
Cod. produttore
LIN6008840IG2
Produttore
LDV
Max prestazioni del sistema:
8 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Lunghezza:
573 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
28 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Nessuno
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per numero di lampade:
0
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile DSI:
no
Altezza / Profondità:
36 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero di poli:
2
Dimmerabile Zigbee:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Corrente nominale:
0.06...0.06 mA
Non dimmerabile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.5
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
sì





