AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8503 PULSANTE ROTAT. D.74 MM 10A 250V - TONDA - 8503

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412850303

Codice prodotto

PRG8503

Cod. produttore

8503

Produttore

PRG

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura completa

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti rotanti:

1

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Con lampada:

no

Materiale:

Ceramica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Porcellana

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Profondità del dispositivo:

70 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

74 mm

Altezza del dispositivo:

74 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

SERIE TONDA IN PORCELLANA BIANCA Pulsante rotativo 10A 250V