LE PROLUNGHE SAS - PRG5065/3 PROL.TV LIN. SPINA/SPINA D9.5MM MT.3 NE - 5065/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Colore - Nero
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Confezione
18 PZ
EAN
8006412506538
Codice prodotto
PRG5065/3
Cod. produttore
5065/3
Produttore
PRG
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Colore:
Nero
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm spina dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Lunghezza m 3 - Colore Nero


