AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP54001640 SKINDICHT BL PG 16 +O-RING - 54001640

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP54001640 SKINDICHT BL PG 16 +O-RING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773358957

Codice prodotto

LPP54001640

Cod. produttore

54001640

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Superficie:

Nichelato

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Qualità del materiale:

Ottone

SKINDICHT® BL, tappo di chiusura in ottone con filettatura di raccordo PG, assemblaggio con cacciavite