LAPP ITALIA SRL - LPP52103465 SKINDICHT BL-M HEX. 50X1.5 +O-RING - 52103465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Superficie - Nichelato
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4044773181524
Codice prodotto
LPP52103465
Cod. produttore
52103465
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Superficie:
Nichelato
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone


